Referenties
Nilos:32024 XAV
Rubix:04072400
Fabrikant:32024XAV
EAN:7316578007017




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 120 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 174,5 mm |
| Breedte | 0,5 mm |
Productdetails : NILOSRING 32024 XAV
Nilos ring voor eenrijige kegelrollagers. De afmetingen van de afdichtingsrand verschillen aanzienlijk van die van de andere ontwerpen door de verschillende breedtes tussen de binnenste en buitenste lagerringen. Hij is zo gedimensioneerd dat hij nog steeds stevig contact maakt met de wentellagerring en dus in alle gevallen een betrouwbare afdichting biedt.
Nilos ring voor eenrijige kegelrollagers. De afmetingen van de afdichtingsrand verschillen aanzienlijk van die van de andere ontwerpen door de verschillende breedtes tussen de binnenste en buitenste lagerringen. Hij is zo gedimensioneerd dat hij nog steeds stevig contact maakt met de wentellagerring en dus in alle gevallen een betrouwbare afdichting biedt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 120 mm |
| Buitendiameter | 174,5 mm |
| Breedte | 0,5 mm |
| Dikte | 0,5 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,45 excl. BTW
/ stuk
€ 22,32 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden