NILOSRING NUP 316 AV = NILOSRING 6316 AV
NILOS-ring voor enkelrijige cilinderrollagers
Zie technische informatieReferenties
Nilos:NUP 316 AV
Rubix:04074859
Fabrikant:NUP316AV




Productdetails : NILOSRING NUP 316 AV = NILOSRING 6316 AV
Nilosring voor eenrijige cilinderrollagers. Afdichtend aan de buitenste lagerring.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 80 mm |
| Buitendiameter | 157,5 mm |
| Breedte | 4 mm |
| Dikte | 0,5 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes