Referenties
Nilos:6216 JV
Rubix:04070326
Fabrikant:6216JV




Productdetails : NILOSRING 6216 JV
Nilosring voor enkelrijige groefkogellagers. Afdichting aan de binnenste rollagerring.
Nilosring voor enkelrijige groefkogellagers. Afdichting aan de binnenste rollagerring.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 92 mm |
| Buitendiameter | 140 mm |
| Breedte | 3,5 mm |
| Dikte | 0,5 mm |
| Materiaal | staal, verzinkt |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,63 excl. BTW
/ stuk
€ 14,07 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden