Referenties
Nilos:6411 JV
Rubix:04072817
Fabrikant:6411JV
EAN:7316578017795




Productdetails : NILOSRING 6411 JV
Nilosring voor enkelrijige groefkogellagers. Afdichting aan de binnenste lagerring.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 70,5 mm |
| Buitendiameter | 140 mm |
| Breedte | 3,5 mm |
| Dikte | 0,5 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,43 excl. BTW
/ stuk
€ 16,25 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden