NILOSRING 6208 ZAV = NILOSRING 6208 AV
NILOS-ring voor enkelrijige groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
Nilos:6208 ZAV
Rubix:04074431
Fabrikant:6208ZAV




Productdetails : NILOSRING 6208 ZAV = NILOSRING 6208 AV
Nilosring voor enkelrijige groefkogellagers. Afdichting aan de buitenste lagerring.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 72,7 mm |
| Breedte | 3 mm |
| Dikte | 0,3 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes