Referenties
Nilos:61817 AV
Rubix:04070054
Fabrikant:61817AV
EAN:7316578013162




Productdetails : NILOSRING 61817 AV
Nilosring voor enkelrijige groefkogellagers. Afdichting aan de buitenste lagerring.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 85 mm |
| Buitendiameter | 104,8 mm |
| Breedte | 2,5 mm |
| Dikte | 0,3 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,62 excl. BTW
/ stuk
€ 18,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen