Referenties
KCL:717-9
Rubix:22420898
Fabrikant:071709141E
EAN:4008198771791






Productdetails : KCL WERKHANDSCHOEN NITROPREN 717 MT 9
Niet ondersteunde nitril, chloropreen, 2-laagssysteem. Zachte voering. Gladde palm.
Sterke punten
Hoge weerstand tegen een verscheidenheid van gevaarlijke stofgroepen, goede grip bij het hanteren van natte of vette delen, 2-laagssysteem, hoge mechanische weerstand.
Toepassingen
Chemische industrie, farmaceutische industrie, metaalbewerking en afwerking, drukkerijen, laboratoria.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 112 g |
| Maat | 9 |
| Lengte | 310 mm |
| Chemische resistentie | ajl |
| Hoofdmateriaal | nitril |
| Dikte | 0,65 mm |
| Materiaal | nitril, chloropreen |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,27 excl. BTW
/ paar
€ 7,59 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
