ANSELL HANDSCHOEN NITRILITE 93-401 MT 6.5 (ZK=100ST)
Nitrilite® 93-401
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Ansell:93-401-6.5
Rubix:A0211586
Fabrikant:93401065
EAN:0076490460501

Documenten
Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN NITRILITE 93-401 MT 6.5 (ZK=100ST)
De Nitrilite™ 93-401 handschoenen van Ansell zijn gemaakt van niet-steriel nitril en zijn geschikt voor cleanrooms van klasse 10 (ISO 4). Ze bevatten weinig ionen en deeltjes, waardoor ze effectieve bescherming voor gevoelige producten bieden en het risico op allergische reacties minimaliseren.
Kenmerken:
De Nitrilite™ 93-401 handschoenen zijn gemaakt van flexibel en duurzaam nitril, wat zorgt voor uitstekende beweeglijkheid en verhoogd comfort. De latexvrije en chemisch versnellervrije constructie elimineert het risico op allergische reacties van Type I en Type IV. Het ontwerp met vingers met reliëf verbetert de grip bij het hanteren van delicate objecten. Het manchet met rolrand vergemakkelijkt het aantrekken en vermindert eventuele scheuren. Dit product is geschikt voor ISO 4 cleanrooms en voldoet aan strenge eisen inzake deeltjes en ionische verontreiniging.
Specificaties:
- Coatingmateriaal: nitril.
- Voeringmateriaal: nitril.
- Manchetstijl: rolrand.
- Manchetlengte: lange manchet.
- Dikte handpalm (mm/mil): 0,11 / 4,3.
- Dikte vingertoppen (mm/mil): 0,16 / 6,3.
- Vrij van gaatjes (inspectieniveau I): AQL 1,5.
- Binnenafwerking: poedervrij, gechloreerd.
- Tweehandig.
- Kleur: wit.
Normen:
Deze handschoen voldoet aan de Europese normen EN ISO 21420 en EN ISO 374, type B (JKT), wat bescherming biedt tegen specifieke chemicaliën: J (n-heptaan), K (natriumhydroxide 40%) en T (formaldehyde 37%). De norm EN ISO 374-5 garandeert bescherming tegen micro-organismen, inclusief virussen, wat extra veiligheid levert in gevoelige werkomgevingen.
Merkinformatie:
Ansell is een wereldleider in het ontwerpen en produceren van persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder handschoenen, kleding en persoonlijke beschermingsoplossingen. Sinds de oprichting in 1893 blijft het bedrijf zich ontwikkelen om in te spelen op de behoeften van verschillende sectoren, zoals de gezondheidszorg, de industrie en de voedingsindustrie. Ansell staat bekend om zijn inzet voor innovatie en de ontwikkeling van producten met geavanceerde technologieën om de veiligheid en het comfort van gebruikers te garanderen. Het merk biedt een breed gamma handschoenen aan die geschikt zijn voor specifieke toepassingen, gaande van risicovolle werkomgevingen tot vereisten voor voedselveiligheid. Ansell streeft ook naar hoge normen op het vlak van duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid en draagt zo bij aan een veiligere en gezondere werkomgeving.
Kenmerken:
De Nitrilite™ 93-401 handschoenen zijn gemaakt van flexibel en duurzaam nitril, wat zorgt voor uitstekende beweeglijkheid en verhoogd comfort. De latexvrije en chemisch versnellervrije constructie elimineert het risico op allergische reacties van Type I en Type IV. Het ontwerp met vingers met reliëf verbetert de grip bij het hanteren van delicate objecten. Het manchet met rolrand vergemakkelijkt het aantrekken en vermindert eventuele scheuren. Dit product is geschikt voor ISO 4 cleanrooms en voldoet aan strenge eisen inzake deeltjes en ionische verontreiniging.
Specificaties:
- Coatingmateriaal: nitril.
- Voeringmateriaal: nitril.
- Manchetstijl: rolrand.
- Manchetlengte: lange manchet.
- Dikte handpalm (mm/mil): 0,11 / 4,3.
- Dikte vingertoppen (mm/mil): 0,16 / 6,3.
- Vrij van gaatjes (inspectieniveau I): AQL 1,5.
- Binnenafwerking: poedervrij, gechloreerd.
- Tweehandig.
- Kleur: wit.
Normen:
Deze handschoen voldoet aan de Europese normen EN ISO 21420 en EN ISO 374, type B (JKT), wat bescherming biedt tegen specifieke chemicaliën: J (n-heptaan), K (natriumhydroxide 40%) en T (formaldehyde 37%). De norm EN ISO 374-5 garandeert bescherming tegen micro-organismen, inclusief virussen, wat extra veiligheid levert in gevoelige werkomgevingen.
Merkinformatie:
Ansell is een wereldleider in het ontwerpen en produceren van persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder handschoenen, kleding en persoonlijke beschermingsoplossingen. Sinds de oprichting in 1893 blijft het bedrijf zich ontwikkelen om in te spelen op de behoeften van verschillende sectoren, zoals de gezondheidszorg, de industrie en de voedingsindustrie. Ansell staat bekend om zijn inzet voor innovatie en de ontwikkeling van producten met geavanceerde technologieën om de veiligheid en het comfort van gebruikers te garanderen. Het merk biedt een breed gamma handschoenen aan die geschikt zijn voor specifieke toepassingen, gaande van risicovolle werkomgevingen tot vereisten voor voedselveiligheid. Ansell streeft ook naar hoge normen op het vlak van duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid en draagt zo bij aan een veiligere en gezondere werkomgeving.
Low allergy potential and reliable protection for clean environments.
Sterke punten
- Compatibel met cleanrooms van klasse 10 (ISO 4): gegarandeerde zuiverheid.
- Lage concentratie ionen en deeltjes: optimale bescherming van gevoelige producten.
- Latexvrij en zonder chemische versnellers: vermindert risico op allergische reacties van type I en IV.
- Constructie met reliëf bij vingertoppen: betere grip bij het hanteren van delicate objecten.
- Tweehandig ontwerp: praktisch en eenvoudig in gebruik.
- Lage concentratie ionen en deeltjes: optimale bescherming van gevoelige producten.
- Latexvrij en zonder chemische versnellers: vermindert risico op allergische reacties van type I en IV.
- Constructie met reliëf bij vingertoppen: betere grip bij het hanteren van delicate objecten.
- Tweehandig ontwerp: praktisch en eenvoudig in gebruik.
Toepassingen
De Nitrilite™ 93-401 handschoenen worden aanbevolen voor industriële sectoren zoals de productie binnen de biotechnologie, de productie van medische hulpmiddelen en de elektronica productie. Ze worden specifiek gebruikt voor taken die een hoge zuiverheid vereisen, zoals:
- Cleanrooms schoonmaken en voorbereiden
- Mengen, samenstellen van vloeistoffen en vaste stoffen
- Schoonmaken na morsen en lekken
- Vloeibare en vaste stoffen overhevelen
- Centrifuges en chromatografiekolommen laden
- Onderdelen assembleren
- Vaste stoffen en vloeistoffen wegen en doseren
- Cleanrooms schoonmaken en voorbereiden
- Mengen, samenstellen van vloeistoffen en vaste stoffen
- Schoonmaken na morsen en lekken
- Vloeibare en vaste stoffen overhevelen
- Centrifuges en chromatografiekolommen laden
- Onderdelen assembleren
- Vaste stoffen en vloeistoffen wegen en doseren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 6 g |
| Maat | 06/06,5 |
| Lengte | 300 mm |
| Kleur | wit |
| Hoofdmateriaal | nitril |
| Contact met voedingsmiddelen | nee |
| Verpakking | het model 93-401 wordt per 50 stuks verpakt in een vacuüm gesloten en niet-bedrukte polyester zak |
| Materiaal | nitril |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 351,20 excl. BTW
/ 10 zakken
€ 424,95 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden