ELESA+GANTER STELVOET GN 342.2-32-M10-80-SV

Nivelleervoeten met trillingsdemping, staal.

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:GN 342.2-32-M10-80-SV
Rubix:A0595857
Fabrikant:GN 342.2-32-M10-80-SV
EAN:4045525200647
ELESA+GANTER STELVOET GN 342.2-32-M10-80-SV

Technische samenvatting

Materiaalstaal/elastomeer
Uitvoeringgn 342.1
Diameter schroefdraad10 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 342.2-32-M10-80-SV


De opgegeven belasting van de GN 342.2 stelvoeten in bovenstaande tabel is een aanbeveling tot welke het dempingsinzetstuk permanent kan worden belast. Deze statische belasting komt overeen met een druk op het oppervlak van 0,4 N/mm², waarbij het dempingsmateriaal zijn optimale dynamische dempingsvermogen bereikt. Er wordt ook rekening gehouden met het feit dat bij een dynamische belasting een extra belasting tot 0,6 n/mm² kan optreden. GN 342.2 stelvoeten kunnen niet worden gedemonteerd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht122 g
Materiaalstaal/elastomeer
Uitvoeringgn 342.1
Diameter schroefdraad10 mm
Diameter30 mm
Vormsv
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84879059
€ 20,86 excl. BTW
/ stuk
€ 25,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Diameter schroefdraad

Diameter