ELESA+GANTER STELVOET GN 343.6-40-M8-80-KR
Nivelleervoeten, voet / draadbout roestvrij staal
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:GN 343.6-40-M8-80-KR
Rubix:A0594543
Fabrikant:343.6-40-M8-80-KR
EAN:4045525026902




Technische samenvatting
| Diameter basis | 40 mm |
|---|---|
| Grootte van draad | m8 |
| Lengte schroefdraad | 80 mm |
Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 343.6-40-M8-80-KR
De statische belasting van de stelvoeten GN 343.6 wordt beperkt door het draagvermogen van het roestvrijstalen kogelgewricht met schroefdraadbout (AISI 303). De statische belastingswaarden in bovenstaande tabel hebben betrekking op een netto verticale belasting ten opzichte van de kogelkom. Onder normale bedrijfsomstandigheden is zijdelingse belasting of hoekbelasting niet ongebruikelijk en zou het draagvermogen aanzienlijk worden verminderd, waarmee rekening moet worden gehouden. Nivelleervoeten GN 343.6 kunnen niet worden gedemonteerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter basis | 40 mm |
| Grootte van draad | m8 |
| Lengte schroefdraad | 80 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84879059 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,94 excl. BTW
/ stuk
€ 41,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen