ELESA+GANTER STELVOET GN 343.8-60-M16-80-A
Nivelleervoeten, voet van kunststof/schroefdraadbout van roestvrij staal
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:GN 343.8-60-M16-80-A
Rubix:A0595851
Fabrikant:GN 343.8-60-M16-80-A
EAN:4045525203693






Technische samenvatting
| Materiaal | roestvrij staal/kunststof |
|---|---|
| Uitvoering | gn 343.8 |
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 343.8-60-M16-80-A
GN 343.8 stelvoeten zijn bestand tegen hoge statische belastingen dankzij het gebruik van een kunststof met hoge dichtheid in combinatie met een ontwerp dat de belasting over een groter oppervlak verdeelt. De kunststofplaat kan breken als de in de tabel aangegeven waarden voor het statisch draagvermogen worden overschreden. De waarden zijn bepaald door middel van een reeks tests waarbij een beperkt aantal stelvoeten gedurende een beperkte tijd werd blootgesteld aan een statische kracht die loodrecht op de plaat werkte. GN 343.8 stelvoeten worden gemonteerd geleverd, maar zijn verwijderbaar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 247 g |
| Materiaal | roestvrij staal/kunststof |
| Uitvoering | gn 343.8 |
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
| Diameter | 60 mm |
| Vorm | a |
| Land van oorsprong | TW |
| Aangepaste tariefcode | 84879090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,73 excl. BTW
/ stuk
€ 34,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen