ELESA+GANTER STELVOET GN 40-40-M8-63-A0-SK

Nivelleringsvoeten

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:GN 40-40-M8-63-A0-SK
Rubix:A0590550
Fabrikant:40-40-M8-63-A0-SK
EAN:4045525031647
ELESA+GANTER STELVOET GN 40-40-M8-63-A0-SK

Technische samenvatting

Diameter basis40 mm
Grootte van draadm8
Lengte schroefdraad63 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 40-40-M8-63-A0-SK


Nivelleervoeten GN 40 zijn eenvoudige en zeer voordelige voetontwerpen. Ze worden gemonteerd geleverd en zijn niet verwijderbaar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht55 g
Diameter basis40 mm
Grootte van draadm8
Lengte schroefdraad63 mm
Land van oorsprongTW
Aangepaste tariefcode84879059
€ 7,56 excl. BTW
/ stuk
€ 9,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Diameter basis

Grootte van draad

Lengte schroefdraad

63 mm