ELESA+GANTER STELVOET GN 40-40-M12-60-A1-SK

Nivelleringsvoeten

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:GN 40-40-M12-60-A1-SK
Rubix:A0590585
Fabrikant:GN 40-40-M12-60-A1-SK
EAN:4045525031067
ELESA+GANTER STELVOET GN 40-40-M12-60-A1-SK

Technische samenvatting

Diameter basis40 mm
Grootte van draadm12
Lengte schroefdraad60 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 40-40-M12-60-A1-SK


Nivelleervoeten GN 40 zijn eenvoudige en zeer voordelige voetontwerpen. Ze worden gemonteerd geleverd en zijn niet verwijderbaar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht91 g
Diameter basis40 mm
Grootte van draadm12
Lengte schroefdraad60 mm
Land van oorsprongTW
Aangepaste tariefcode84879059
9,16 excl. BTW
/ stuk
11,08 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Diameter basis

Grootte van draad

Lengte schroefdraad

60 mm