ELESA+GANTER STELVOET GN 40-40-M16-100-A0-UK

Nivelleringsvoeten

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:GN 40-40-M16-100-A0-UK
Rubix:A0590584
Fabrikant:40-40-M16-100-A0-UK
EAN:4045525031166
ELESA+GANTER STELVOET GN 40-40-M16-100-A0-UK

Technische samenvatting

Diameter basis40 mm
Grootte van draadm16
Lengte schroefdraad100 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 40-40-M16-100-A0-UK


Nivelleervoeten GN 40 zijn eenvoudige en zeer voordelige voetontwerpen. Ze worden gemonteerd geleverd en zijn niet verwijderbaar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht192 g
Diameter basis40 mm
Grootte van draadm16
Lengte schroefdraad100 mm
Land van oorsprongTW
Aangepaste tariefcode84879059
11,48 excl. BTW
/ stuk
13,89 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Diameter basis

Grootte van draad

Lengte schroefdraad

100 mm