ELESA+GANTER STELVOET GN 40-50-M10-50-A1-SK

Nivelleringsvoeten

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:GN 40-50-M10-50-A1-SK
Rubix:A0590538
Fabrikant:GN 40-50-M10-50-A1-SK
EAN:4045525031814
ELESA+GANTER STELVOET GN 40-50-M10-50-A1-SK

Technische samenvatting

Diameter basis50 mm
Grootte van draadm10
Lengte schroefdraad50 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 40-50-M10-50-A1-SK


Nivelleervoeten GN 40 zijn eenvoudige en zeer voordelige voetontwerpen. Ze worden gemonteerd geleverd en zijn niet verwijderbaar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht89 g
Diameter basis50 mm
Grootte van draadm10
Lengte schroefdraad50 mm
Land van oorsprongTW
Aangepaste tariefcode84879059
€ 8,82 excl. BTW
/ stuk
€ 10,67 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Diameter basis

Grootte van draad

Lengte schroefdraad

50 mm