ELESA+GANTER STELVOET GN 40-50-M16-75-A1-UK

Nivelleringsvoeten

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:GN 40-50-M16-75-A1-UK
Rubix:A0590495
Fabrikant:GN 40-50-M16-75-A1-UK
EAN:4045525032538
ELESA+GANTER STELVOET GN 40-50-M16-75-A1-UK

Technische samenvatting

Diameter basis50 mm
Grootte van draadm16
Lengte schroefdraad75 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 40-50-M16-75-A1-UK


Nivelleervoeten GN 40 zijn eenvoudige en zeer voordelige voetontwerpen. Ze worden gemonteerd geleverd en zijn niet verwijderbaar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht177 g
Diameter basis50 mm
Grootte van draadm16
Lengte schroefdraad75 mm
Land van oorsprongTW
Aangepaste tariefcode84879059
€ 12,44 excl. BTW
/ stuk
€ 15,05 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Diameter basis

Grootte van draad

Lengte schroefdraad

75 mm