ELESA+GANTER STELVOET GN 40-60-M10-50-A1-S

Nivelleringsvoeten

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:GN 40-60-M10-50-A1-S
Rubix:A0595514
Fabrikant:GN 40-60-M10-50-A1-S
EAN:4045525034983
ELESA+GANTER STELVOET GN 40-60-M10-50-A1-S

Technische samenvatting

Diameter basis60 mm
Grootte van draadm10
Lengte schroefdraad50 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 40-60-M10-50-A1-S


Nivelleervoeten GN 40 zijn eenvoudige en zeer voordelige voetontwerpen. Ze worden gemonteerd geleverd en zijn niet verwijderbaar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht107 g
Diameter basis60 mm
Grootte van draadm10
Lengte schroefdraad50 mm
Aangepaste tariefcode84879059
€ 9,00 excl. BTW
/ stuk
€ 10,89 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Diameter basis

Grootte van draad

Lengte schroefdraad

50 mm