ELESA+GANTER STELVOET GN 40-60-M16-75-A0-U

Nivelleringsvoeten

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:GN 40-60-M16-75-A0-U
Rubix:A0590332
Fabrikant:GN 40-60-M16-75-A0-U
EAN:4045525035683
ELESA+GANTER STELVOET GN 40-60-M16-75-A0-U

Technische samenvatting

Diameter basis60 mm
Grootte van draadm16
Lengte schroefdraad75 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 40-60-M16-75-A0-U


Nivelleervoeten GN 40 zijn eenvoudige en zeer voordelige voetontwerpen. Ze worden gemonteerd geleverd en zijn niet verwijderbaar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht192 g
Diameter basis60 mm
Grootte van draadm16
Lengte schroefdraad75 mm
Aangepaste tariefcode84879059
€ 10,80 excl. BTW
/ stuk
€ 13,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Diameter basis

Grootte van draad

Lengte schroefdraad

75 mm