ELESA+GANTER STELVOET GN 40-80-M16-150-A0-UK

Nivelleringsvoeten

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:GN 40-80-M16-150-A0-UK
Rubix:A0590382
Fabrikant:40-80-M16-150-A0-UK
EAN:4045525036772
ELESA+GANTER STELVOET GN 40-80-M16-150-A0-UK

Technische samenvatting

Diameter basis80 mm
Grootte van draadm16
Lengte schroefdraad150 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 40-80-M16-150-A0-UK


Nivelleervoeten GN 40 zijn eenvoudige en zeer voordelige voetontwerpen. Ze worden gemonteerd geleverd en zijn niet verwijderbaar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht248 g
Diameter basis80 mm
Grootte van draadm16
Lengte schroefdraad150 mm
Land van oorsprongTW
Aangepaste tariefcode84879059
€ 15,85 excl. BTW
/ stuk
€ 19,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Diameter basis

Grootte van draad

Lengte schroefdraad

150 mm