ELESA+GANTER STELVOET GN 40-80-M24-125-A1-U

Nivelleringsvoeten

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:GN 40-80-M24-125-A1-U
Rubix:A0590340
Fabrikant:GN 40-80-M24-125-A1-U
EAN:4045525037380
ELESA+GANTER STELVOET GN 40-80-M24-125-A1-U

Technische samenvatting

Diameter basis80 mm
Grootte van draadm24
Lengte schroefdraad125 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 40-80-M24-125-A1-U


Nivelleervoeten GN 40 zijn eenvoudige en zeer voordelige voetontwerpen. Ze worden gemonteerd geleverd en zijn niet verwijderbaar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht620 g
Diameter basis80 mm
Grootte van draadm24
Lengte schroefdraad125 mm
Aangepaste tariefcode84879059
€ 24,85 excl. BTW
/ stuk
€ 30,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Diameter basis

Grootte van draad

Lengte schroefdraad

125 mm