FACOM IMPACT DOP 3/4 - 6 KANT 27MM NK.27A
NK.A - 3/4" 6-punts metrische krachtdoppen
Zie technische informatieReferenties
Facom:NK.27A
Rubix:10103075
EAN:3148516553140



Productdetails : FACOM IMPACT DOP 3/4 - 6 KANT 27MM NK.27A
NK.A - 3/4" 6-punts metrische krachtdoppen
- Gebruik voor de veiligheid de krachtdoppen met de meegeleverde klemtangen en pennen.
- Gebruik voor de veiligheid de krachtdoppen met de meegeleverde klemtangen en pennen.
Sterke punten
• Voor uw veiligheid: gebruik de impact-doppen met de bijpassende ringen en borgpennen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 394 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 60x45x45 mm |
| Gewicht verpakking | 399 g |
| Aansluiting | 3/4 '' |
| Diameter | 27 mm |
| Lengte | 52 mm |
| Vierkant | 27 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,95 excl. BTW
/ stuk
€ 32,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen