FACOM DOP 3/4" 6-KANT IMPACT NK.15/16A
NK.A - Impact-doppen 3/4" 6-kant, inch-maten
Zie technische informatieReferenties
Facom:NK.15/16A
Rubix:10103052
EAN:3148516557360



Productdetails : FACOM DOP 3/4" 6-KANT IMPACT NK.15/16A
A ["]: 1"d [mm]: 44d1 [mm]: 41H3 [mm]: 18L [mm]: 50L1 [mm]: 186-kant [mm]: 6BA: BA.38AGA: GA.37A[g]: 480
Sterke punten
• Voor uw veiligheid: gebruik de impact-doppen met de bijpassende ringen en borgpennen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 459 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 55x45x45 mm |
| Gewicht verpakking | 354 g |
| Aansluiting | 3/4 '' |
| Diameter | 44 mm |
| Lengte | 50 mm |
| Diameter (inch) | 15/16'' '' |
| Afwerking | fosfaat |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,59 excl. BTW
/ stuk
€ 32,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
