FACOM DOP 3/4" 12-KANT IMPACT DUNWANDIG NKB.22
NKB - Impact-doppen 3/4" 6-kant lang, dunwandig, metrische maten
Zie technische informatieReferenties
Facom:NKB.22
Rubix:10103128
EAN:3148510389226



Productdetails : FACOM DOP 3/4" 12-KANT IMPACT DUNWANDIG NKB.22
A [mm]: 21d1 [mm]: 33H3 [mm]: 21L [mm]: 102L1 [mm]: 216-kant [mm]: 6BA: BA.38AGA: GA.37A[g]: 600
Sterke punten
• Voor uw veiligheid: gebruik de impact-doppen met de bijpassende ringen en borgpennen.• Dunwandig voor moeilijk toegankelijke plaatsen.• Profiel bolvormige 6-kant voor een grotere sterkte.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 569 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 95x44x44 mm |
| Gewicht verpakking | 569 g |
| Aansluiting | 3/4 '' |
| Diameter | 34 mm |
| Lengte | 102 mm |
| Vierkant | 22 mm |
| Gewicht | 600 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 44,06 excl. BTW
/ stuk
€ 53,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen