FACOM DOP 3/4" 12-KANT IMPACT NKD.46A

NKD.A - 12 slagmoerdoppen 3/4", metrische maten

Zie technische informatie
Referenties
Facom:NKD.46A
Rubix:10561010
EAN:3662424014031
FACOM DOP 3/4" 12-KANT IMPACT NKD.46A
Technische samenvatting
Aansluiting3/4 ''
Diameter67 mm
Lengte63 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM DOP 3/4" 12-KANT IMPACT NKD.46A


A [mm]: 29d [mm]: 46L [mm]: 50L1 [mm]: 17[g]: 410

Sterke punten

• Voor uw veiligheid: gebruik de slagmoerdoppen met de bijpassende ringen en borgpennen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht785 g
Afmeting verpakking (D x B x H)68x68x65 mm
Gewicht verpakking783 g
Aansluiting3/4 ''
Diameter67 mm
Lengte63 mm
Vierkant46 mm
Afwerkingfosfaat
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
65,58 excl. BTW
/ stuk
79,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen