FACOM DOP 3/4" 6-KANT INBUS IMPACT 17MM NKHM.17
NKHM - Impact-schroevendraaierdoppen 3/4" voor 6-kant inbusschroeven, metrische maten
Zie technische informatieReferenties
Facom:NKHM.17
Rubix:10103981
EAN:3148517880450



Productdetails : FACOM DOP 3/4" 6-KANT INBUS IMPACT 17MM NKHM.17
A [mm]: 24d [mm]: 44L [mm]: 100L1 [mm]: 206-kant [mm]: 6BA: BA.38AGA: GA.37A[g]: 600
Sterke punten
• Voor uw veiligheid: gebruik de impact-doppen met de bijpassende ringen en borgpennen.• Schroevendraaierdoppen uit een stuk.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 571 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 101x45x45 mm |
| Gewicht verpakking | 571 g |
| Aansluiting | 3/4 '' |
| Diameter | 44 mm |
| Lengte | 100 mm |
| Vierkant | 17 mm |
| Afwerking | fosfaat |
| Gewicht | 600 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 45,71 excl. BTW
/ stuk
€ 55,31 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden