FACOM DOP IMPACT 1INCH 6 KANT 60MM NM.60A
NM.A - Impact-doppen 1" 6-kant, metrische maten
Zie technische informatieReferenties
Facom:NM.60A
Rubix:10103260
EAN:3148516561732



Productdetails : FACOM DOP IMPACT 1INCH 6 KANT 60MM NM.60A
A [mm]: 75d [mm]: 86d1 [mm]: 106H3 [mm]: 50L [mm]: 98L1 [mm]: 506-kant [mm]: 6BA: BA.75AGA: GA.75A[kg]: 3,300
Sterke punten
• Voor uw veiligheid: gebruik de impact-doppen met de bijpassende ringen en borgpennen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1805 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 87x87x87 mm |
| Gewicht verpakking | 1805 g |
| Aansluiting | 1 '' |
| Diameter | 54 mm |
| Lengte | 87 mm |
| Afwerking | fosfaat |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 140,01 excl. BTW
/ stuk
€ 169,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen