Referenties
Nord-Lock:NL 4 SPSS
Rubix:A0166172
Fabrikant:881329450040000
EAN:7330948042231
Technische samenvatting
| Binnendiameter | 4,4 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 9 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
Productdetails : NORD-LOCK BORGRING RVS A4 NL4SPSS
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,7 g |
| Binnendiameter | 4,4 mm |
| Buitendiameter | 9 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Dikte | 2,2 mm |
| Norm | NIET STANDAARD |
| 9 mm | |
| 9 mm | |
| Land van oorsprong | SE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 445,22 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 538,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen