NORTON SCHUURSCHIJF 50MM (2) 22,000 MAX RPM 0,45 HP
Norton Industrial Mini-haakse slijper - Machines
Zie technische informatieReferenties
Norton:66261177765
Rubix:A0036037
EAN:8719362107570


Technische samenvatting
| Onbelast toerental | 22000 rpm |
|---|---|
| Gewicht | 0,74 kg |
| Luchtverbruik | 85 l/min |
Productdetails : NORTON SCHUURSCHIJF 50MM (2) 22,000 MAX RPM 0,45 HP
De Norton pneumatische mini-haakse slijper voor 50mm SpeedLok-schijven is ideaal voor ontbramen, schuren, matteren, verfijnen en finishen. Klein en compact genoeg om moeilijke gebieden te bereiken en krachtig genoeg om snel en efficiënt de klus te klaren.
Sterke punten
As met dubbele lagers zorgt voor een uitstekende concentriciteit waardoor er minder trillingen ontstaan, voor langer gebruik en fijnere finishing / De ultieme controle in zowel precisie als vermogen met de snelheidsregelaar, om het werkstuk van een perfecte finish te voorzien
Toepassingen
Ergonomische en gestroomlijnde antisliphandgreep zorgt voor een
superieure hantering van de machine en vermindert vermoeidheid
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Onbelast toerental | 22000 rpm |
| Gewicht | 0,74 kg |
| Luchtverbruik | 85 l/min |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 197,13 excl. BTW
/ stuk
€ 238,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen