FACOM KORTE DOP IMPACT 1/2 30MM NS.30A

NS.A - Impact-doppen 1/2" 6-kant, metrische maten

Zie technische informatie
Referenties
Facom:NS.30A
Rubix:10103401
EAN:3148516549105
FACOM KORTE DOP IMPACT 1/2 30MM NS.30A
Technische samenvatting
Aansluiting1/2 ''
Diameter30 mm
Lengte50 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM KORTE DOP IMPACT 1/2 30MM NS.30A


A [mm]: 15d [mm]: 30d1 [mm]: 23,7H3 [mm]: 12L [mm]: 38L1 [mm]: 126-kant [mm]: 6BA: BA.25AGA: GA.24A[g]: 112

Sterke punten

• Voor uw veiligheid: gebruik de impact-doppen met de bijpassende ringen en borgpennen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht260 g
Afmeting verpakking (D x B x H)55x45x45 mm
Gewicht verpakking257 g
Aansluiting1/2 ''
Diameter30 mm
Lengte50 mm
Vierkant30 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
20,38 excl. BTW
/ stuk
24,66 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden