RUST-OLEUM ADDITIEF NS100 SUBTIELE ANTI-SLIP TOEVOEGING 75G
NS100 ANTI-SLIP ADDITIVE 75G
Zie technische informatieReferenties
Rust-Oleum:100.75
Rubix:A0232748
EAN:5413436014391
Productdetails : RUST-OLEUM ADDITIEF NS100 SUBTIELE ANTI-SLIP TOEVOEGING 75G
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 75 g |
| Verpakkingseenheid | tas |
| Dichtheid | 0,96 kg/dm³ |
| Vlampunt | non applicable |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,83 excl. BTW
/ stuk
€ 14,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen

