FACOM LANGE IMPACT DOP 1/2INCH CONVEX 21MM NSB.21
NSB - Impact-doppen 1/2" 6-kant lang, dunwandig, metrische maten
Zie technische informatieReferenties
Facom:NSB.21
Rubix:10103449
EAN:3148510456218



Productdetails : FACOM LANGE IMPACT DOP 1/2INCH CONVEX 21MM NSB.21
A [mm]: 24d1 [mm]: 32,0H3 [mm]: 24L [mm]: 85L1 [mm]: 246-kant [mm]: 6BA: BA.25AGA: GA.24A[g]: 280
Sterke punten
• Voor uw veiligheid: gebruik de impact-doppen met de bijpassende ringen en borgpennen.• Dunwandig voor moeilijk toegankelijke plaatsen.• Profiel bolvormige 6-kant voor een grotere sterkte.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 240 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 85x35x35 mm |
| Gewicht verpakking | 240 g |
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Diameter | 30 mm |
| Lengte | 80 mm |
| Vierkant | 21 mm |
| Gewicht | 245 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,79 excl. BTW
/ stuk
€ 26,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen