FACOM DOP 1/2" 12-KANT IMPACT LANG NSD.36L

NSD.L - Lange 12-kant slagmoerdoppen 1/2", metrische maten

Zie technische informatie

Referenties

Facom:NSD.36L
Rubix:10561177
EAN:3662424013225
FACOM DOP 1/2" 12-KANT IMPACT LANG NSD.36L

Technische samenvatting

Aansluiting1/2 ''
Diameter38 mm
Lengte90 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM DOP 1/2" 12-KANT IMPACT LANG NSD.36L


A [mm]: 16d [mm]: 24.9d1 [mm]: 24.9L [mm]: 82L1 [mm]: 9.6[g]: 193

Sterke punten

• Voor uw veiligheid: gebruik de slagmoerdoppen met de bijpassende ringen en borgpennen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht651 g
Afmeting verpakking (D x B x H)90x50x50 mm
Gewicht verpakking653 g
Aansluiting1/2 ''
Diameter38 mm
Lengte90 mm
Vierkant36 mm
Afwerkingfosfaat
Gewicht635 g
€ 40,25 excl. BTW
/ stuk
€ 48,70 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden