NSK 22205 CD/E4 TONLAGER TWEERIJIG

NSK tonlagers: 22205 serie

Zie technische informatie

Referenties

NSK:22205CE4
Rubix:03482662
Fabrikant:22205CE4 N
EAN:00029176078095
NSK 22205 CD/E4 TONLAGER TWEERIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter25 mm
Buitendiameter52 mm
Breedte18 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NSK 22205 CD/E4 TONLAGER TWEERIJIG


NSK tweerijige tonlagers zijn zelfs bestand tegen de meest veeleisende omstandigheden, terwijl ze een kleine mate van uitlijnfouten tussen de as en de behuizing toelaten. Deze lagers zijn bestand tegen vastlopen en slijtage ondanks constante trillingen, uitlijnfouten en schokbelastingen. Ze behouden dimensionale stabiliteit, kunnen hoge radiale belastingen en matige axiale belastingen aan.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht180 g
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter52 mm
Breedte18 mm
Type lagerspelingcn
Kokerstaal
Afdichtingopen
Referentietoerental10000 rpm
Grenstoerental9000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r37000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr37500 N
Aangepaste tariefcode84823000
€ 118,26 excl. BTW
/ stuk
€ 143,09 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen