NSK 22220 EAK/C3/E4 TONLAGER TWEERIJIG

NSK tonlagers: 22220 serie

Zie technische informatie
Referenties
NSK:22220EAKE4C3
Rubix:03482974
Fabrikant:22220EAKE4C3 N
EAN:00029176411472
NSK 22220 EAK/C3/E4 TONLAGER TWEERIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter100 mm
Buitendiameter180 mm
Breedte46 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NSK 22220 EAK/C3/E4 TONLAGER TWEERIJIG


NSK tweerijige tonlagers zijn zelfs bestand tegen de meest veeleisende omstandigheden, terwijl ze een kleine mate van uitlijnfouten tussen de as en de behuizing toelaten. Deze lagers zijn bestand tegen vastlopen en slijtage ondanks constante trillingen, uitlijnfouten en schokbelastingen. Ze behouden dimensionale stabiliteit, kunnen hoge radiale belastingen en matige axiale belastingen aan.

Sterke punten

Withstands radial and axial loads in both directions. Compensates for misalignment.

Toepassingen

Designed for use in the most difficult conditions.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht4800 g
Binnendiameter100 mm
Buitendiameter180 mm
Breedte46 mm
Type lagerspelingc3
Kokerstaal
Afdichtingopen
Referentietoerental3600 rpm
Grenstoerental3600 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r490000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr455000 N
Aangepaste tariefcode84823000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
359,43 excl. BTW
/ stuk
434,91 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen