NSK 23032 CD/E4 TONLAGER TWEERIJIG

NSK tonlagers: Serie 23032

Zie technische informatie

Referenties

NSK:23032CDE4
Rubix:03483668
Fabrikant:23032CDE4 N
EAN:00029176027420
NSK 23032 CD/E4 TONLAGER TWEERIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter160 mm
Buitendiameter240 mm
Breedte60 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NSK 23032 CD/E4 TONLAGER TWEERIJIG


NSK tweerijige tonlagers zijn zelfs bestand tegen de meest veeleisende omstandigheden, terwijl ze een kleine mate van uitlijnfouten tussen de as en de behuizing toelaten. Deze lagers zijn bestand tegen vastlopen en slijtage ondanks constante trillingen, uitlijnfouten en schokbelastingen. Ze behouden dimensionale stabiliteit, kunnen hoge radiale belastingen en matige axiale belastingen aan.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht9670 g
Binnendiameter160 mm
Buitendiameter240 mm
Breedte60 mm
Type lagerspelingcn
Kokerstaal
Afdichtingopen
Referentietoerental2200 rpm
Grenstoerental1700 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r955000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr540000 N
Aangepaste tariefcode84823000
€ 899,94 excl. BTW
/ stuk
€ 1.088,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen