FACOM DOP 1/2" IMPACT LANG TORX NSTX.12L
NSTX.L - Slagmoerdoppen 1/2" Torx® inwendige schroefdraad
Zie technische informatieReferenties
Facom:NSTX.12L
Rubix:10561199
EAN:3662424015564

Productdetails : FACOM DOP 1/2" IMPACT LANG TORX NSTX.12L
A [mm]: 22.09d [mm]: 25L [mm]: 70L1 [mm]: 15Torx [No]: E24[g]: 170
Sterke punten
• Voor uw veiligheid: gebruik de slagmoerdoppen met de bijpassende ringen en borgpennen.• Voor Torx® schroeven met uitwendige schroefdraad.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 105 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 70x25x25 mm |
| Gewicht verpakking | 103 g |
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Diameter | 25 mm |
| Lengte | 70 mm |
| Vierkant | 11,12 mm |
| Afwerking | fosfaat |
| Gewicht | 100 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,80 excl. BTW
/ stuk
€ 16,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen