NTN NU 210 CILINDERLAGER

NTN - Cilinderrollager - NU210

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

NTN:NU210
Rubix:A0487861
EAN:4547359000450
NTN NU 210 CILINDERLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter50 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte20 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : NTN NU 210 CILINDERLAGER


Cilinderrollager, eenrijig, zwevend, scheidbaar, kooi van geperst staal

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)90x90x20 mm
Logistiek gewicht505 g
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte20 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingopen
Materiaalstaal
Kokerstaal
Statische basisbelasting, radiaal - C0r51000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr53500 N
Aangepaste tariefcode84825000
47,35 excl. BTW
/ stuk
57,29 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen