Kegellager NTN 32212U, Buitendiameter: 110 mm | Binnendiameter: 60 mm | Breedte: 29.75 mm

NTN - Kegellager - 32244

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
NTN:32212U
Rubix:A0485967
EAN:4547359003017
NTN 32212 U KEGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter60 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte29,75 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : NTN 32212 U KEGELLAGER


Kegellager, kooi van geperst staal

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)110x110x29,75 mm
Logistiek gewicht1185 g
Binnendiameter60 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte29,75 mm
Type lagerspelingcn
Serie32200
Materiaalstaal
Kokerstaal
Normiso 355
Statische basisbelasting, radiaal - C0r164000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr13000 N
Aangepaste tariefcode84822000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
37,73 excl. BTW
/ stuk
45,65 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.