Referenties
NTN:HK1512
Rubix:A0486323
EAN:4547359071252



Documenten
Productdetails : NTN HK 1512 NAALDHULS
Naaldlager, getrokken kom, open uiteinde
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 21x21x12 mm |
| Logistiek gewicht | 16 g |
| Binnendiameter | 15 mm |
| Buitendiameter | 21 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Serie | hk |
| Koker | staal |
| Afdichting | open |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 9100 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 7500 N |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,05 excl. BTW
/ stuk
€ 3,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen