Referenties
NTN:K18X24X20
Rubix:A0486346
EAN:4547359092752



Documenten
Productdetails : NTN K 18X24X20 NAALDKOOI
Naaldlager, kooiconstructie, stalen kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 24x24x20 mm |
| Logistiek gewicht | 25 g |
| Binnendiameter | 18 mm |
| Buitendiameter | 24 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Serie | k |
| Koker | staal |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 20900 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 17000 N |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,93 excl. BTW
/ stuk
€ 8,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen