Referenties
Freudenberg Sealing Technologies:OR 15,88 X 2,62 70 EPDM 281
Rubix:A0608411
Fabrikant:447077

Documenten
Productdetails : O-RING 15,88X2,62 EPDM70
Een O-ring is een eindeloze ronde afdichtingsring met een cirkelvormige doorsnede. O-ringen worden voornamelijk gebruikt om stationaire machineonderdelen - statische behuizing - af te dichten tegen vloeibare en gasvormige media. Onder bepaalde omstandigheden kunnen ze ook worden gebruikt als dynamisch afdichtingsonderdeel voor axiale, roterende en oscillerende bewegingen. De afmetingen van een O-ring worden bepaald door de binnendiameter en de ringdikte.
OF 15,88 2,62 70 EPDM 281
Sterke punten
De productie van de O-ringen gebeurt volgens DIN 3771-deel 1, kwaliteit "N". Om een zo breed mogelijk scala aan technische toepassingen te kunnen dekken, worden O-ringen geleverd in 5 verschillende materiaalkwaliteiten - in dit geval EPDM. Alle catalogusmaterialen voor O-ringen zijn gespecificeerd en gecertificeerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,347 g |
| Binnendiameter | 15,88 mm |
| Snoerdikte | 2,62 mm |
| Materiaal | epdm |
| Shore-hardheid A | 70 Shore |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,80 excl. BTW
/ stuk
€ 0,97 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden