SIMRIT O-RING 25X2 70EPDM281

O-ring EPDM

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Freudenberg Sealing Technologies:447370
Rubix:04161288
Fabrikant:447370
SIMRIT O-RING 25X2 70EPDM281
Technische samenvatting
Binnendiameter25 mm
Snoerdikte2 mm
Materiaalepdm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SIMRIT O-RING 25X2 70EPDM281


Een O-ring is een eindeloze ronde afdichtingsring met een cirkelvormige doorsnede. O-ringen worden voornamelijk gebruikt om stationaire machineonderdelen - statische behuizing - af te dichten tegen vloeibare en gasvormige media. Onder bepaalde omstandigheden kunnen ze ook worden gebruikt als dynamisch afdichtingsonderdeel voor axiale, roterende en oscillerende bewegingen. De afmetingen van een O-ring worden bepaald door de binnendiameter en de ringdikte.
OF 25,00 2,00 70 EPDM 281

Sterke punten

De productie van de O-ringen gebeurt volgens DIN 3771-deel 1, kwaliteit "N". Om een zo breed mogelijk scala aan technische toepassingen te kunnen dekken, worden O-ringen geleverd in 5 verschillende materiaalkwaliteiten - in dit geval EPDM. Alle catalogusmaterialen voor O-ringen zijn gespecificeerd en gecertificeerd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht0,295 g
Binnendiameter25 mm
Snoerdikte2 mm
Materiaalepdm
Shore-hardheid A70 Shore
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
3,57 excl. BTW
/ 20 stuks
4,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 37 dagen