SIMRIT O-RING 52,07X2,62 70EPDM281

O-ring EPDM

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Freudenberg Sealing Technologies:49074509
Rubix:04162160
Fabrikant:OR 52,07 2,62 70 EPDM 281
SIMRIT O-RING 52,07X2,62 70EPDM281

Technische samenvatting

Binnendiameter52,07 mm
Snoerdikte2,62 mm
Materiaalepdm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SIMRIT O-RING 52,07X2,62 70EPDM281


Een O-ring is een eindeloze ronde afdichtingsring met een cirkelvormige doorsnede. O-ringen worden voornamelijk gebruikt om stationaire machineonderdelen - statische behuizing - af te dichten tegen vloeibare en gasvormige media. Onder bepaalde omstandigheden kunnen ze ook worden gebruikt als dynamisch afdichtingsonderdeel voor axiale, roterende en oscillerende bewegingen. De afmetingen van een O-ring worden bepaald door de binnendiameter en de ringdikte.
OF 52,07 2,62 70 EPDM 281

Sterke punten

De productie van de O-ringen gebeurt volgens DIN 3771-deel 1, kwaliteit "N". Om een zo breed mogelijk scala aan technische toepassingen te kunnen dekken, worden O-ringen geleverd in 5 verschillende materiaalkwaliteiten - in dit geval EPDM. Alle catalogusmaterialen voor O-ringen zijn gespecificeerd en gecertificeerd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1,018 g
Binnendiameter52,07 mm
Snoerdikte2,62 mm
Materiaalepdm
Shore-hardheid A70 Shore
€ 11,00 excl. BTW
/ stuk
€ 13,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 37 dagen