SIMRIT O-RING 2,6X1,7 80FKM610

O-ring FKM

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Freudenberg Sealing Technologies:449373
Rubix:04160940
Fabrikant:449373
SIMRIT O-RING 2,6X1,7 80FKM610

Technische samenvatting

Binnendiameter2,6 mm
Snoerdikte1,7 mm
Materiaalfkm/fpm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SIMRIT O-RING 2,6X1,7 80FKM610


Een O-ring is een eindeloze ronde afdichtingsring met een cirkelvormige doorsnede. O-ringen worden voornamelijk gebruikt om stationaire machineonderdelen - statische behuizing - af te dichten tegen vloeibare en gasvormige media. Onder bepaalde omstandigheden kunnen ze ook worden gebruikt als dynamisch afdichtingsonderdeel voor axiale, roterende en oscillerende bewegingen. De afmetingen van een O-ring worden bepaald door de binnendiameter en de ringdikte.
OF 2,60 1,70 80 FKM 610

Sterke punten

De productie van de O-ringen gebeurt volgens DIN 3771-Deel 1, Kwaliteit "N". Om een zo breed mogelijk scala aan technische toepassingen te dekken, worden O-ringen geleverd in 5 verschillende materiaalkwaliteiten - in dit geval FKM. Alle catalogusmaterialen voor O-ringen zijn gespecificeerd en gecertificeerd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht0,064 g
Binnendiameter2,6 mm
Snoerdikte1,7 mm
Materiaalfkm/fpm
Shore-hardheid A80 Shore
€ 10,64 excl. BTW
/ stuk
€ 12,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 37 dagen