SIMRIT O-RING 7X1,5 80FKM610

O-ring FKM

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Freudenberg Sealing Technologies:449388
Rubix:04162770
Fabrikant:449388
SIMRIT O-RING 7X1,5 80FKM610
Technische samenvatting
Binnendiameter7 mm
Snoerdikte1,5 mm
Materiaalfkm/fpm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SIMRIT O-RING 7X1,5 80FKM610


Een O-ring is een eindeloze ronde afdichtingsring met ronde doorsnede. O-ringen worden voornamelijk gebruikt om stationaire machineonderdelen - statische gevallen - af te dichten tegen vloeibare en gasvormige media. Onder bepaalde omstandigheden kunnen ze ook worden gebruikt als dynamische afdichtingscomponent voor axiale, roterende en oscillerende bewegingen. De afmetingen van een o-ring worden bepaald door de binnendiameter en de ringdikte.
OF 7,00 1,50 80 FKM 610

Sterke punten

De productie van de o-ringen gebeurt volgens DIN 3771 Deel 1, Kwaliteit "N". Om een zo breed mogelijk scala aan technische toepassingen te dekken, worden o-ringen geleverd in 5 verschillende materiaalkwaliteiten - in dit geval FKM. Alle catalogusmaterialen voor o-ringen zijn gespecificeerd en gecertificeerd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht0,099 g
Binnendiameter7 mm
Snoerdikte1,5 mm
Materiaalfkm/fpm
Shore-hardheid A80 Shore
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
11,56 excl. BTW
/ stuk
13,99 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 37 dagen