Referenties
Dichtomatik:449496
Rubix:04161442
Fabrikant:449496


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 29,74 mm |
|---|---|
| Snoerdikte | 3,53 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
Documenten
Productdetails : SIMRIT O-RING 29,74X3,53 80FKM610
Een O-ring is een eindeloze ronde afdichtingsring met een cirkelvormige doorsnede. O-ringen worden voornamelijk gebruikt om stationaire machineonderdelen - statische behuizing - af te dichten tegen vloeibare en gasvormige media. Onder bepaalde omstandigheden kunnen ze ook worden gebruikt als dynamisch afdichtingsonderdeel voor axiale, roterende en oscillerende bewegingen. De afmetingen van een O-ring worden bepaald door de binnendiameter en de ringdikte.
OF 29,74 3,53 80 FKM 610
Sterke punten
De productie van de O-ringen gebeurt volgens DIN 3771-Deel 1, Kwaliteit "N". Om een zo breed mogelijk scala aan technische toepassingen te dekken, worden O-ringen geleverd in 5 verschillende materiaalkwaliteiten - in dit geval FKM. Alle catalogusmaterialen voor O-ringen zijn gespecificeerd en gecertificeerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2,146 g |
| Binnendiameter | 29,74 mm |
| Snoerdikte | 3,53 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Shore-hardheid A | 80 Shore |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,66 excl. BTW
/ stuk
€ 28,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen