SIMRIT O-RING 34X4 80FKM610

O-ring FKM

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Freudenberg Sealing Technologies:449509
Rubix:04161652
Fabrikant:449509
SIMRIT O-RING 34X4 80FKM610
Technische samenvatting
Binnendiameter34 mm
Snoerdikte4 mm
Materiaalfkm/fpm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SIMRIT O-RING 34X4 80FKM610


Een O-ring is een eindeloze ronde afdichtingsring met een cirkelvormige doorsnede. O-ringen worden voornamelijk gebruikt om stationaire machineonderdelen - statische behuizing - af te dichten tegen vloeibare en gasvormige media. Onder bepaalde omstandigheden kunnen ze ook worden gebruikt als dynamisch afdichtingsonderdeel voor axiale, roterende en oscillerende bewegingen. De afmetingen van een O-ring worden bepaald door de binnendiameter en de ringdikte.
OR 34,00 4,00 80 FKM 610

Sterke punten

De productie van de O-ringen gebeurt volgens DIN 3771-Deel 1, Kwaliteit "N". Om een zo breed mogelijk scala aan technische toepassingen te dekken, worden O-ringen geleverd in 5 verschillende materiaalkwaliteiten - in dit geval FKM. Alle catalogusmaterialen voor O-ringen zijn gespecificeerd en gecertificeerd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht3,147 g
Binnendiameter34 mm
Snoerdikte4 mm
Materiaalfkm/fpm
Shore-hardheid A80 Shore
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
29,66 excl. BTW
/ stuk
35,89 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 37 dagen