Referenties
Festo:719594
Rubix:05111764
Fabrikant:719594

Productdetails : FESTO O-RING 67X2 70SHORE NBR MS9 719594
O-ring I3601
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 67 mm |
| Snoerdikte | 2 mm |
| Materiaal | nbr |
| Shore-hardheid A | 70 Shore |
| Aangepaste tariefcode | 40169300 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,63 excl. BTW
/ stuk
€ 0,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen