O-RING 200X3 NBR70

O-ring NBR

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Dichtomatik:67004997
Rubix:04053453
Fabrikant:67004997
O-RING 200X3 NBR70

Technische samenvatting

Binnendiameter200 mm
Snoerdikte3 mm
Materiaalnbr
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : O-RING 200X3 NBR70


O-ringen zijn gesloten ringen met een ronde doorsnede. Ze worden door vulkanisatie gemaakt van vormgereedschap als een complete ring. De afdichtende functie van de O-ring wordt bereikt door de vervorming van de dwarsdoorsnede bij montage en samendrukking in de behuizing. De O-ring kan radiaal of axiaal worden samengedrukt in de inbouwbehuizing. Onder bedrijfsomstandigheden versterkt de druk die wordt uitgeoefend door het medium de afdichtingsfunctie, omdat het elastomeermateriaal onder druk functioneert als een niet-comprimeerbare vloeistof.

Toepassingen

O-ringen worden voornamelijk gebruikt voor het afdichten van niet-bewegende machine- en systeemonderdelen (statische toepassing) en media in vloeibare en gasvorm, bijvoorbeeld flens- en dekselafdichtingen, buisverbindingen met schroefdraad en de cilinderkop en cilinderbodem voor hydraulische cilinders. Onder bepaalde omstandigheden is het ook mogelijk om o-ringen te gebruiken met heen en weer bewegende, roterende en schuine bewegingen (dynamische toepassing). Als de installatiebehuizing goed is afgewerkt, het constructieontwerp juist is en de juiste materialen zijn gekozen, is het mogelijk om drukken tot 1000 bar af te dichten, waar nodig met behulp van steunringen. O-ringen worden in veel sectoren gebruikt, zoals hydrauliek, pneumatiek, vacuümtoepassingen, de fittingenindustrie, de auto-industrie en in de installatie- en machinebouw.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht6 g
Binnendiameter200 mm
Snoerdikte3 mm
Materiaalnbr
Shore-hardheid A70 Shore
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode40169300
€ 3,05 excl. BTW
/ stuk
€ 3,69 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden