O-RING 190X7 NBR70

O-ring NBR

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Dichtomatik:67004789
Rubix:04114025
Fabrikant:67004789
O-RING 190X7 NBR70

Technische samenvatting

Binnendiameter190 mm
Snoerdikte7 mm
Materiaalnbr
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : O-RING 190X7 NBR70


O-ringen zijn gesloten ringen met een cirkelvormige doorsnede. Ze worden door middel van vulkanisatie uit vormgereedschap als complete ring vervaardigd. De afdichtende functie van de O-ring wordt bereikt door de vervorming van de doorsnede wanneer deze in de behuizing wordt geïnstalleerd en samengedrukt. De O-ring kan radiaal of axiaal worden samengedrukt in zijn montagebehuizing. Onder bedrijfsomstandigheden versterkt de door het medium uitgeoefende druk de afdichtende functie, aangezien het elastomeermateriaal onder druk functioneert als een niet-samendrukbare vloeistof.
OF 190,00 7,00 70 NBR NB7028

Toepassingen

O-ringen worden voornamelijk gebruikt voor het afdichten van niet-bewegende machine- en systeemonderdelen (statische toepassing) en media in vloeibare en gasvormige toestand, bijvoorbeeld flens- en dekselafdichtingen, schroefdraadbuisverbindingen en de cilinderkop en cilinderbodem voor hydraulische cilinders. Onder bepaalde omstandigheden is het ook mogelijk om o-ringen te gebruiken bij heen-en-weergaande, roterende en spiraalvormige bewegingen (dynamische toepassing). Als de installatiebehuizing goed is afgewerkt, het ontwerp correct is en de juiste materialen zijn gekozen, is het mogelijk om drukken tot 1000 bar af te dichten, waarbij indien nodig steunringen worden gebruikt. O-ringen worden in veel sectoren gebruikt, zoals op het gebied van hydraulica, pneumatiek, vacuümtoepassingen, de fittingenindustrie, de automobielindustrie en in de installatie- en machinebouw.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter190 mm
Snoerdikte7 mm
Materiaalnbr
Shore-hardheid A70 Shore
Aangepaste tariefcode40169300
€ 7,24 excl. BTW
/ stuk
€ 8,76 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen